逆 コードリールのおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
108件の「逆 コードリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 ドラム」、「電源 コード ドラム」、「ドラムロール」などの商品も取り扱っております。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg) 11.9 仕様 2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付 トラスコ品番 106-1852 芯数 3P 電線仕様 ソフトンVCT 電線仕様-太さ(mm2) 2 端子 (接地端子)○ 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

トラスコ品番 851-3826 質量(kg) 7.2 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 7 電線長さ(m) 30+3 温度センサー 自動復帰型 芯数 二次側2P×3個 電線仕様 ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。 質量(kg) 4.2 トラスコ品番 370-4696 電線太さ(mm2) 1.25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg) 4.5 仕様 ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番 307-2738 コンセント定格 15A・125V 使用場所 屋内 特性 アース付 巻取形式 自動巻き
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。 (側板)オレンジ 電線長さ(m) 30(3+27) 電線太さ(mm2) 2.0 コンセント個数 3+4 質量(kg) 8.4 仕様 「ドラムストッパー」付。ブレーカー付。温度センサー付 トラスコ品番 368-6655 電圧(V) AC100 コンセント形状 2P 15A 125V 温度センサー 手動復帰型センサー 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 特性 アース付
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 4(全延時12) 電線仕様-種別 VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所 屋内型
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
質量(kg) 11.4 トラスコ品番 106-1836 2018年トラスコ掲載ページ 7 0819
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 324×275×181 芯数 2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様 電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別 200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2) 2.0 限度電流(A) 19 使用場所 屋内 特性 防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
タイプ 屋内型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内 特性 アース付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg) 1.3 仕様 取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番 307-2720 本体寸法(mm) 165×203×64 先端形状 トリプルコンセント 電線太さ(mm2) 1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m) VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5) 色(本体) 黄色 使用場所 屋内
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

コンセント個数 3+2 タイプ 屋内型 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 125 電線仕様-種別 VCT 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋内 特性 アース付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別 VCT コンセント個数 3+4 電線太さ(mm2) 2
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V) 125 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別 100V型タイプ(屋内型) コンセント個数 4 コンセント形状 接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 367×307×221 漏電遮断器仕様 - 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 仕様 電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ 使用場所 屋内 特性 防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 屋外型 電線許容電流(A) 22 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 使用場所 屋外 特性 防雨、防塵、アース付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg) 3.7 トラスコ品番 327-4667 パイロットランプ 芯数 4P 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2 端子 (接地端子)○ 特性 アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!。コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
質量(kg) 9.0 仕様 電源パイロットランプ付。パイロットランプ付とび出しプラグ。本体、コンセント防塵キャップ付。二次側、コンセント防雨キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製 トラスコ品番 106-1861 種別 コンセント引き出しタイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様 漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2) 2.0 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防雨、防塵、アース付
1台
47,980 税込52,778
当日出荷